金糸サテンピック

金糸サテンピック - 東京堂金糸サテンピック - 東京堂金糸サテンピック - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、ナイロン、ワイヤー、金糸
質量(kg)
0.1
分類
お正月
寸法(cm)
Φ2×11
内容量
1袋(10本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JP002200-003 0275367202753672JP002200-003レッド
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
JP002200-046 0275472202754722JP002200-046シャンパーニュピンク
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする