難燃カナディアンリース75
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- ポリ塩化ビニール、ベース:鉄製
- 質量(kg)
- 1.37
- 色
- グリーン
- 外径×内径(Φmm)
- 【金属ベース】510×440
- 分類
- リース ボール
- 寸法(cm)
- Φ75
- 内径(Φcm)
- 30
- 内容量
- 1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 全国 | 8 | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 北海道地方 | 8 | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 沖縄地方 | 8 | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
クリスマス の新着商品
カテゴリ





























