Simple Solutions コンビネーションロック
切断耐性の高い1.5mのカーボンスチールケーブル、十分な長さがあるので固形物に装着することでノートPCの盗難を防止することができます。またケーブルがPVCでおおわれているため、ケーブルによってテーブルなどが傷つくのを防ぎます。
- 用途
- スタンダードスロット3mmx7mmに対応し、薄型ノートPCに対応した薄型ロックヘッド設計なので、装着時もノートPCを平置きにして安定した形で置くことができます。
- 内容量
- 1個
注意
※4桁の数字の組み合わせにより10000通りのコードを設定することができます。またコードはリセットすることも可能です。ロックヘッドは360度回転、ケーブルの先端も90度まで回転するので、ロックを装着したままノートPCを柔軟に動かすことができます。ノッチでスロットの開閉を調整できるので、片手で簡単に着脱可能です。南京錠・鍵 の新着商品
カテゴリ