ソーラー充電もできる3バンドラジオ
停電時や災害時にも活躍する2電源仕様のラジオ。
3つの放送方式を受信できる(FM/AM/SW)
USB充電しながらの使用もOK
取手付きで持ち運びがしやすい。
- 材質
- ABS、PVC、ステンレス
- 質量(g)
- 590
- 電源
- ソーラー/USB充電式(DC5V 1A)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W190×D80×H165
- スピーカー
- 4Ω
- 充電池タイプ
- 内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
- 受信周波数
- (FM)76~108MHZ、(AM)520~1730kHz、(SW)5.6~22.0MHz
- 稼働時間(時間)
- (充電)ソーラー充電(約12時間)、USB充電(約4時間)で約4.5時間稼働※時間は使用環境や使用頻度、日照時間、太陽光の強さなどによって異なります。
- 内容量
- 1個
防災用品 の新着商品
カテゴリ
























