アルベ(チトセ)
脇ゴムパンツ[女]
脇ゴムと股下マチ付きで動きやすいストレートパンツ。
仕様
両脇ポケット、裏地無し、股下マチ付
色
ブラック
サイズ
5号
股下(cm)
ハーフメイド(84)
ウエスト(cm)
56~60
機能
脇ゴム、ノータック、ストレッチ
股上(cm)
23
ヒップ(cm)
87
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02764470
AS8310
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください