PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルにもなるフィンガーストラップ
充電もデータ転送もできるフィンガーストラップ
一見するとストラップのように見える本製品は、コネクタをケーブルホルダーから押し出すことでUSB Type-C to USB Type-Cケーブルとして使うことができる、1本2役の便利な製品です。
スマートフォンやハンディファンの落下防止に
付属のストラップタグを使う、またはストラップホールに取り付けることでスマートフォンやハンディファンの落下防止に役立ちます。
もしものときに使えるUSBケーブルとして
外出先で機器のバッテリー残量がなくなりそうなときや、うっかりUSBケーブルを忘れてしまったシーンでも、本製品があれば充電やデータ転送をすることができます。
USB PD60W充電に対応
USB PD(Power Delivery)で最大60Wの充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、接続機器を通常の充電よりも短時間で充電できます。
データ転送対応
データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。
- 内容量
- 1個
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ