SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応

SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・4.3~8.0 mm 厚のアルミ合金一体成形ボディにより、高い剛性とミニマルな外観を両立
・SSI-EEB / SSI-CEB / Extended ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX マザーボード対応
・最大 4 枚の GPU を搭載可能、標準 PCI / PCIe 拡張スロット 8 基を装備
・最大 3 × 420mm の水冷ラジエーターを搭載可能
・デュアルPSU対応:2U CRPS、mini-redundant、および標準ATX
・GPU 最大対応長:549 mm
・最大 9 台のドライブを搭載可能(3.5 / 2.5 の柔軟な構成)
・フロント I/O:USB Type-C ×2、USB 3.0 ×2、ヘッドセットコンボジャック

材質
アルミ一体成形シャーシ、スチール
電源
【主電源】ATX / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant【副電源】ATX(※ 2基目の ATX 電源を搭載した場合、左側のラジエーター/ファン取付位置および電源ベイ後方の 2 基のドライブベイは取り付けできません。)
型番
SST-ALT1B
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
SSI-EEB/ SSI-CEB/ Extended ATX/ ATX/ Micro-ATX/ Mini-ITX
対応ラジエター
【トップ】120 /140 / 240 / 280 / 360/ 420mm【サイド】120 /140 / 240 / 280 / 360/ 420mm【背面】120mm
冷却システム
【トップ】140mm×3 / 120mm×3 / 160mm×3【背面】120mm×1(120mm ブラックファン ×1 を標準搭載)【前面】120mm×2 リザーバーまたはディストリビューションプレートのみ対応【サイド】左側 140mm×3 / 120mm×3(140mm ブラックファン ×3 を標準搭載)・右側 140mm×3 / 120mm×3
ドライブベイ
3.5×2(左側に水冷ラジエーターまたはファン未搭載時)、3.5 または 2.5×2、2.5×5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02775119SST-ALT1B
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする