マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡

マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 - SELECTED BY MARINTECマイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 - SELECTED BY MARINTECマイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 - SELECTED BY MARINTECマイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 - SELECTED BY MARINTECマイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 - SELECTED BY MARINTECマイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 - SELECTED BY MARINTECマイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 - SELECTED BY MARINTECマイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 - SELECTED BY MARINTEC

最大1000倍の拡大倍率、4倍のデジタルズームを実現
高精細4K映像と最大5,200万画素の静止画撮影に対応!微細な部品や基板パターンも鮮明に表示
先進のTOF距離センシングとAIオートフォーカス技術を採用。自動で素早くピントを合わせ、精密作業の効率を向上
視野角が広く色再現性に優れた10.1インチIPS液晶モニター搭載
HDMIおよびUSB接続に対応し、外部モニターやパソコンへ映像を出力可能。複数画面での観察や作業にも便利
アームは360°回転に対応し、高さや角度を自由に調整可能
均一に照射するLEDリングライトを標準装備。影を抑えながら対象物を明るく照らし、視認性を向上
写真・動画保存対応

出力
HDMI/USB
倍率
最大:1000倍
記録媒体
保存:16GBメモリーカード付属
ディスプレイ
10.1インチ/IPS液晶(1280×800)
フォーカス
AIオートフォーカス(TOF距離センシング)
画素数
撮影:最大52MP静止画・4K動画
アーム
360°回転・高さ調整対応
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02775207DMS-10.1
¥81,000
¥80,980
¥89,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする