カラフルバランスストーン
遊びながらバランス感覚を育てる!カラフルバランスストーン!
かわいいニコちゃんマーク入りのカラフルバランスストーンです。自由に並べて踏んだり渡ったりしながら、遊び感覚でバランス運動が楽しめます。高さや形の異なるストーンを組み合わせることで難易度を調整でき、年齢や成長に合わせて体幹やバランス感覚を自然に鍛えられます。滑りにくく安定感のある設計で、屋内外の運動遊びや保育施設、家庭での体づくりに安心して使える運動アイテムです。重ねることができるので、コンパクトに収納可能です。
- セット内容
- 小サイズ×2、中サイズ2、大サイズ×2
- 材質
- PP
- 寸法(mm)
- 小:約260×260×80、中:約298×290×90、大:約360×355×95
- 種類
- ニコちゃん
- 包装形態
- 箱入り
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。耐荷重:75kg。体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02780116 カラフルバランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02780116-260820-08.jpg)
![注文コード:02780116 カラフルバランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02780116-260820-02.jpg)
![注文コード:02780116 カラフルバランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02780116-260820-04.jpg)
![注文コード:02780116 カラフルバランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02780116-260820-06.jpg)
![注文コード:02780116 カラフルバランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02780116-260820-10.jpg)
![注文コード:02780116 カラフルバランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02780116-260820-12.jpg)













![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ リボン付 C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ リボン付 C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026551-261102-02.jpg)