キットパスエクル

キットパスエクル - 日本理化学キットパスエクル - 日本理化学キットパスエクル - 日本理化学

キットパスは安心・安全な筆記具。お子さまのおえかき、学校、お店、オフィスなど、アイデア次第で使い方が広がります。
従来のkitpas ecru(12色)からリフ?ラント?し、基本の6色以外の組み合わせか?欲しいという声から、3種それそ?れ異なる6色 入りの商品に生まれ変わりました。
ハ?ッケーシ?テ?サ?インは、 社会福祉法人藤沢育成会アートスペース”エクル”のアーティストがキットパスを使用して創作した作品を採用しました。 全てのホ?ータ?ーを超えたさまさ?まなアーティストか?描くテ?サ?インを今後も採用! この製品の販売金額の一部はアートの作者に還元されます。
窓やガラスなどつるつるしたところになめらかに発色良く描け、濡れた布で消すことのできるキットパス。ライスワックスを主原料に、全て国内で1本1本製造しています。
窓ガラスに:ガラスやホワイトボードなどに描いたものは濡れた布で消すことができます。
画用紙:ソフトな描き味で筆圧の弱いお子さまでもスラスラと描けます。
水でとかして絵の具に:キットパスで描いたものを水を付けた筆などでとかすと絵の具のように使えます。色混ぜも可能です。
子どもにも安心安全:お米を精米した米ぬかのワックスを主原料とした環境や体にやさしい筆記具です。

材質
(本体)ライスワックス・顔料
備考
【PSCマーク】なし
タイプ
手軽に使いやすい紙巻タイプ(キットパスが短くなったら巻紙の切り込み▲印のところから切ってお使いください)
直径×長さL(Φmm×mm)
Φ10 × 74
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KA-2 0277930102779301KA-26色:ピンク・山吹色・黄・青緑・薄紫・ベージュ
¥650
¥629
¥692(税込)
4日以内出荷
KA-3 0277950202779502KA-36色:マゼンタ・橙・モスグリーン・紺・赤紫・黄土色
¥650
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
KA-1 0277952002779520KA-16色:白・赤・黄・緑・青・黒
¥650
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする