曜日別特売

PA0306-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)

PA0306-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
65
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+60
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
17.4
質量(g/m)
240
ねじ径R
46089
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847350PA0306-DA x 510L SUS R=R510
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789286PA0306-DA x 2500L SUS R=R2500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847718PA0306-DA x 1500L SUS R=R1500
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789837PA0306-DA x 3600L SUS R=R3600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790160PA0306-DA x 1800L SUS R=R1800
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849152PA0306-DA x 3900L SUS R=R3900
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849897PA0306-DA x 1550L SUS R=R1550
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790607PA0306-DA x 6000L SUS R=R6000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792242PA0306-DA x 200L SUS R=R200
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850037PA0306-DA x 210L SUS R=R210
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792750PA0306-DA x 590L SUS R=R590
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850850PA0306-DA x 970L SUS R=R970
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793362PA0306-DA x 830L SUS R=R830
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851559PA0306-DA x 12000L SUS R=R12000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851568PA0306-DA x 330L SUS R=R330
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794798PA0306-DA x 5000L SUS R=R5000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794886PA0306-DA x 420L SUS R=R420
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851577PA0306-DA x 18000L SUS R=R18000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851882PA0306-DA x 670L SUS R=R670
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796311PA0306-DA x 17000L SUS R=R17000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796749PA0306-DA x 340L SUS R=R340
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851961PA0306-DA x 19000L SUS R=R19000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852040PA0306-DA x 1650L SUS R=R1650
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796828PA0306-DA x 2000L SUS R=R2000
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852792PA0306-DA x 3700L SUS R=R3700
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797178PA0306-DA x 4800L SUS R=R4800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853169PA0306-DA x 890L SUS R=R890
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798167PA0306-DA x 2600L SUS R=R2600
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798262PA0306-DA x 1900L SUS R=R1900
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853397PA0306-DA x 4500L SUS R=R4500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854316PA0306-DA x 600L SUS R=R600
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798307PA0306-DA x 740L SUS R=R740
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798377PA0306-DA x 2100L SUS R=R2100
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855269PA0306-DA x 3100L SUS R=R3100
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855278PA0306-DA x 790L SUS R=R790
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798560PA0306-DA x 4100L SUS R=R4100
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799427PA0306-DA x 650L SUS R=R650
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855296PA0306-DA x 20000L SUS R=R20000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799637PA0306-DA x 1600L SUS R=R1600
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855391PA0306-DA x 3800L SUS R=R3800
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800861PA0306-DA x 270L SUS R=R270
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855978PA0306-DA x 410L SUS R=R410
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856197PA0306-DA x 450L SUS R=R450
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801737PA0306-DA x 1850L SUS R=R1850
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856389PA0306-DA x 930L SUS R=R930
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802821PA0306-DA x 30000L SUS R=R30000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856818PA0306-DA x 760L SUS R=R760
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802997PA0306-DA x 990L SUS R=R990
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857001PA0306-DA x 1700L SUS R=R1700
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803022PA0306-DA x 2800L SUS R=R2800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする