曜日別特売

PA0306-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)

PA0306-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
65
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
22
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
17.4
質量(g/m)
240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46089
材質(口金)
アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847210PA0306-DA x 920L 8002+C=C+8002920
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789862PA0306-DA x 1200L 8002+C=C+80021200
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790431PA0306-DA x 1550L 8002+C=C+80021550
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847752PA0306-DA x 4900L 8002+C=C+80024900
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790799PA0306-DA x 770L 8002+C=C+8002770
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848147PA0306-DA x 1050L 8002+C=C+80021050
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790860PA0306-DA x 230L 8002+C=C+8002230
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849276PA0306-DA x 530L 8002+C=C+8002530
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790982PA0306-DA x 340L 8002+C=C+8002340
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849477PA0306-DA x 11000L 8002+C=C+800211000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849739PA0306-DA x 460L 8002+C=C+8002460
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792601PA0306-DA x 520L 8002+C=C+8002520
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792662PA0306-DA x 400L 8002+C=C+8002400
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852600PA0306-DA x 12000L 8002+C=C+800212000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792671PA0306-DA x 4400L 8002+C=C+80024400
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853476PA0306-DA x 50000L 8002+C=C+800250000
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854097PA0306-DA x 3200L 8002+C=C+80023200
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792741PA0306-DA x 3700L 8002+C=C+80023700
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792987PA0306-DA x 880L 8002+C=C+8002880
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857019PA0306-DA x 1850L 8002+C=C+80021850
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793039PA0306-DA x 480L 8002+C=C+8002480
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857692PA0306-DA x 830L 8002+C=C+8002830
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858471PA0306-DA x 620L 8002+C=C+8002620
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793651PA0306-DA x 1650L 8002+C=C+80021650
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793782PA0306-DA x 690L 8002+C=C+8002690
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859216PA0306-DA x 2200L 8002+C=C+80022200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794202PA0306-DA x 1500L 8002+C=C+80021500
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859338PA0306-DA x 2100L 8002+C=C+80022100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794211PA0306-DA x 740L 8002+C=C+8002740
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860422PA0306-DA x 940L 8002+C=C+8002940
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794762PA0306-DA x 3600L 8002+C=C+80023600
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860510PA0306-DA x 10000L 8002+C=C+800210000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794990PA0306-DA x 840L 8002+C=C+8002840
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860571PA0306-DA x 3900L 8002+C=C+80023900
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862838PA0306-DA x 1300L 8002+C=C+80021300
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794999PA0306-DA x 25000L 8002+C=C+800225000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795191PA0306-DA x 1400L 8002+C=C+80021400
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02863398PA0306-DA x 7000L 8002+C=C+80027000
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795699PA0306-DA x 370L 8002+C=C+8002370
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02863721PA0306-DA x 17000L 8002+C=C+800217000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02863809PA0306-DA x 950L 8002+C=C+8002950
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795900PA0306-DA x 980L 8002+C=C+8002980
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796006PA0306-DA x 720L 8002+C=C+8002720
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02863827PA0306-DA x 800L 8002+C=C+8002800
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02863922PA0306-DA x 640L 8002+C=C+8002640
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796302PA0306-DA x 670L 8002+C=C+8002670
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796731PA0306-DA x 5000L 8002+C=C+80025000
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02864001PA0306-DA x 30000L 8002+C=C+800230000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02865428PA0306-DA x 2700L 8002+C=C+80022700
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797160PA0306-DA x 8000L 8002+C=C+80028000
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする