曜日別特売

PA0308-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

PA0308-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
90
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
27
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
21.2
質量(g/m)
300
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46024
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789749PA0308-DA x 3800L SUS C=C3800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847237PA0308-DA x 4500L SUS C=C4500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790519PA0308-DA x 940L SUS C=C940
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848646PA0308-DA x 1950L SUS C=C1950
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790772PA0308-DA x 340L SUS C=C340
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849161PA0308-DA x 510L SUS C=C510
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849967PA0308-DA x 640L SUS C=C640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791682PA0308-DA x 1700L SUS C=C1700
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850177PA0308-DA x 250L SUS C=C250
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792698PA0308-DA x 980L SUS C=C980
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793091PA0308-DA x 520L SUS C=C520
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851096PA0308-DA x 3700L SUS C=C3700
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793179PA0308-DA x 1000L SUS C=C1000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851419PA0308-DA x 30000L SUS C=C30000
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793538PA0308-DA x 360L SUS C=C360
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851656PA0308-DA x 25000L SUS C=C25000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793791PA0308-DA x 5500L SUS C=C5500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853607PA0308-DA x 17000L SUS C=C17000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853641PA0308-DA x 900L SUS C=C900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794342PA0308-DA x 40000L SUS C=C40000
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794466PA0308-DA x 320L SUS C=C320
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853896PA0308-DA x 460L SUS C=C460
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794929PA0308-DA x 840L SUS C=C840
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854027PA0308-DA x 15000L SUS C=C15000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854237PA0308-DA x 850L SUS C=C850
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795577PA0308-DA x 4600L SUS C=C4600
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854447PA0308-DA x 680L SUS C=C680
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795586PA0308-DA x 2800L SUS C=C2800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795708PA0308-DA x 380L SUS C=C380
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854472PA0308-DA x 1500L SUS C=C1500
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796819PA0308-DA x 580L SUS C=C580
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855007PA0308-DA x 1100L SUS C=C1100
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856100PA0308-DA x 280L SUS C=C280
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797169PA0308-DA x 1900L SUS C=C1900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797422PA0308-DA x 420L SUS C=C420
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857202PA0308-DA x 2500L SUS C=C2500
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797790PA0308-DA x 920L SUS C=C920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857491PA0308-DA x 960L SUS C=C960
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857877PA0308-DA x 430L SUS C=C430
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798052PA0308-DA x 2600L SUS C=C2600
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858297PA0308-DA x 870L SUS C=C870
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799086PA0308-DA x 5000L SUS C=C5000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799357PA0308-DA x 750L SUS C=C750
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859006PA0308-DA x 2200L SUS C=C2200
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859758PA0308-DA x 890L SUS C=C890
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799506PA0308-DA x 13000L SUS C=C13000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799856PA0308-DA x 1350L SUS C=C1350
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860011PA0308-DA x 19000L SUS C=C19000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799969PA0308-DA x 800L SUS C=C800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860126PA0308-DA x 1550L SUS C=C1550
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする