曜日別特売

PA0308-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

PA0308-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
90
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
27
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
21.2
質量(g/m)
300
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46024
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847158PA0308-DA x 1000L SUS F=F1000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789372PA0308-DA x 1450L SUS F=F1450
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789496PA0308-DA x 1600L SUS F=F1600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848488PA0308-DA x 9000L SUS F=F9000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848497PA0308-DA x 4000L SUS F=F4000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789697PA0308-DA x 5500L SUS F=F5500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848601PA0308-DA x 2900L SUS F=F2900
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790117PA0308-DA x 4300L SUS F=F4300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790912PA0308-DA x 560L SUS F=F560
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848856PA0308-DA x 2300L SUS F=F2300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791691PA0308-DA x 460L SUS F=F460
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848942PA0308-DA x 470L SUS F=F470
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849766PA0308-DA x 540L SUS F=F540
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792007PA0308-DA x 6500L SUS F=F6500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794071PA0308-DA x 300L SUS F=F300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849940PA0308-DA x 520L SUS F=F520
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794850PA0308-DA x 700L SUS F=F700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850658PA0308-DA x 4500L SUS F=F4500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852137PA0308-DA x 380L SUS F=F380
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795157PA0308-DA x 730L SUS F=F730
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852582PA0308-DA x 430L SUS F=F430
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795288PA0308-DA x 900L SUS F=F900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795437PA0308-DA x 1150L SUS F=F1150
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853151PA0308-DA x 4100L SUS F=F4100
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853659PA0308-DA x 3800L SUS F=F3800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796557PA0308-DA x 16000L SUS F=F16000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796871PA0308-DA x 5000L SUS F=F5000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854368PA0308-DA x 8500L SUS F=F8500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854456PA0308-DA x 240L SUS F=F240
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797878PA0308-DA x 850L SUS F=F850
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855357PA0308-DA x 950L SUS F=F950
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798289PA0308-DA x 12000L SUS F=F12000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798359PA0308-DA x 650L SUS F=F650
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855479PA0308-DA x 7500L SUS F=F7500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798998PA0308-DA x 420L SUS F=F420
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855786PA0308-DA x 790L SUS F=F790
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800809PA0308-DA x 690L SUS F=F690
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855820PA0308-DA x 8000L SUS F=F8000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856267PA0308-DA x 400L SUS F=F400
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801220PA0308-DA x 770L SUS F=F770
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857701PA0308-DA x 410L SUS F=F410
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801439PA0308-DA x 3200L SUS F=F3200
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801762PA0308-DA x 910L SUS F=F910
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858516PA0308-DA x 17000L SUS F=F17000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801929PA0308-DA x 1100L SUS F=F1100
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858577PA0308-DA x 2800L SUS F=F2800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802401PA0308-DA x 290L SUS F=F290
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858708PA0308-DA x 640L SUS F=F640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802410PA0308-DA x 840L SUS F=F840
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858857PA0308-DA x 3900L SUS F=F3900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする