曜日別特売

PA0308-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

PA0308-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
90
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+60
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
21.2
質量(g/m)
300
ねじ径R
46024
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02849398PA0308-DA x 650L SUS R=R650
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789216PA0308-DA x 3600L SUS R=R3600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789390PA0308-DA x 930L SUS R=R930
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850281PA0308-DA x 2500L SUS R=R2500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789609PA0308-DA x 900L SUS R=R900
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851812PA0308-DA x 5500L SUS R=R5500
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789740PA0308-DA x 590L SUS R=R590
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852426PA0308-DA x 640L SUS R=R640
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852566PA0308-DA x 250L SUS R=R250
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789801PA0308-DA x 780L SUS R=R780
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790221PA0308-DA x 6000L SUS R=R6000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853677PA0308-DA x 25000L SUS R=R25000
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790282PA0308-DA x 600L SUS R=R600
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854210PA0308-DA x 2000L SUS R=R2000
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790738PA0308-DA x 1600L SUS R=R1600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854849PA0308-DA x 2600L SUS R=R2600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855531PA0308-DA x 530L SUS R=R530
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791368PA0308-DA x 850L SUS R=R850
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791438PA0308-DA x 1500L SUS R=R1500
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855610PA0308-DA x 4700L SUS R=R4700
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791456PA0308-DA x 570L SUS R=R570
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855680PA0308-DA x 50000L SUS R=R50000
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856206PA0308-DA x 340L SUS R=R340
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791788PA0308-DA x 3200L SUS R=R3200
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857229PA0308-DA x 1850L SUS R=R1850
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791867PA0308-DA x 2700L SUS R=R2700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792296PA0308-DA x 1150L SUS R=R1150
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857290PA0308-DA x 1950L SUS R=R1950
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857360PA0308-DA x 2800L SUS R=R2800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793152PA0308-DA x 14000L SUS R=R14000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857771PA0308-DA x 950L SUS R=R950
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794062PA0308-DA x 2300L SUS R=R2300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794877PA0308-DA x 730L SUS R=R730
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858830PA0308-DA x 2100L SUS R=R2100
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795087PA0308-DA x 3400L SUS R=R3400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859381PA0308-DA x 9000L SUS R=R9000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795166PA0308-DA x 350L SUS R=R350
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860616PA0308-DA x 470L SUS R=R470
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860632PA0308-DA x 690L SUS R=R690
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795446PA0308-DA x 890L SUS R=R890
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861219PA0308-DA x 220L SUS R=R220
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795507PA0308-DA x 610L SUS R=R610
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795656PA0308-DA x 1450L SUS R=R1450
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861630PA0308-DA x 10000L SUS R=R10000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796049PA0308-DA x 490L SUS R=R490
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861806PA0308-DA x 790L SUS R=R790
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862111PA0308-DA x 410L SUS R=R410
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796067PA0308-DA x 2400L SUS R=R2400
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796530PA0308-DA x 390L SUS R=R390
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862418PA0308-DA x 1900L SUS R=R1900
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする