PA0308-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
- 用途
- エアー配管用
- 最高使用圧力(MPa)
- 3.5
- 最小曲げ半径(mm)
- 90
- 材質(ホース)
- 耐候性合成ゴム
- ホース内径(Φmm)
- 12.7
- 寸法Y(mm)
- 22
- 流体温度(℃)
- -40~+60
- 寸法x(mm)
- 27
- 適合流体
- エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
- 最小破壊圧力(MPa)
- 14
- 補強層
- ホース:4C
- ホース外径(Φmm)
- 21.2
- 質量(g/m)
- 300
- 推奨雰囲気温度(℃)
- -40~+60
- ねじの呼びG
- 46024
- 材質(口金)
- SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
- 内容量
- 1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
ホース の新着商品
カテゴリ

















![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)





