曜日別特売

PA0308-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

PA0308-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
90
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
27
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
21.2
質量(g/m)
300
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46024
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847167PA0308-DA x 800L F=F800
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789618PA0308-DA x 16000L F=F16000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848506PA0308-DA x 320L F=F320
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789941PA0308-DA x 3500L F=F3500
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790099PA0308-DA x 210L F=F210
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849091PA0308-DA x 17000L F=F17000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849757PA0308-DA x 920L F=F920
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791158PA0308-DA x 3900L F=F3900
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791727PA0308-DA x 270L F=F270
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850412PA0308-DA x 830L F=F830
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850430PA0308-DA x 260L F=F260
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792059PA0308-DA x 3800L F=F3800
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792497PA0308-DA x 820L F=F820
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850780PA0308-DA x 1850L F=F1850
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851236PA0308-DA x 700L F=F700
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792610PA0308-DA x 4600L F=F4600
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852277PA0308-DA x 520L F=F520
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792856PA0308-DA x 750L F=F750
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793337PA0308-DA x 410L F=F410
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852338PA0308-DA x 1750L F=F1750
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793906PA0308-DA x 1150L F=F1150
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852487PA0308-DA x 1300L F=F1300
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852776PA0308-DA x 200L F=F200
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795051PA0308-DA x 11000L F=F11000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853336PA0308-DA x 1800L F=F1800
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795078PA0308-DA x 4400L F=F4400
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795148PA0308-DA x 940L F=F940
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853826PA0308-DA x 4300L F=F4300
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795200PA0308-DA x 910L F=F910
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854359PA0308-DA x 1950L F=F1950
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795261PA0308-DA x 2200L F=F2200
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854402PA0308-DA x 8500L F=F8500
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795559PA0308-DA x 370L F=F370
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854490PA0308-DA x 660L F=F660
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854858PA0308-DA x 630L F=F630
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796232PA0308-DA x 2400L F=F2400
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855111PA0308-DA x 380L F=F380
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796250PA0308-DA x 25000L F=F25000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797020PA0308-DA x 640L F=F640
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855601PA0308-DA x 3700L F=F3700
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856852PA0308-DA x 980L F=F980
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797501PA0308-DA x 1900L F=F1900
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798280PA0308-DA x 710L F=F710
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856861PA0308-DA x 2000L F=F2000
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857211PA0308-DA x 780L F=F780
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798910PA0308-DA x 9500L F=F9500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857412PA0308-DA x 550L F=F550
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799041PA0308-DA x 9000L F=F9000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857631PA0308-DA x 280L F=F280
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799531PA0308-DA x 19000L F=F19000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする