曜日別特売

PA0308-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

PA0308-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
90
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+60
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
21.2
質量(g/m)
300
ねじ径R
46024
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789426PA0308-DA x 400L R=R400
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847447PA0308-DA x 860L R=R860
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847560PA0308-DA x 950L R=R950
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789600PA0308-DA x 1450L R=R1450
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790677PA0308-DA x 480L R=R480
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847928PA0308-DA x 710L R=R710
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848339PA0308-DA x 290L R=R290
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791508PA0308-DA x 2100L R=R2100
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849100PA0308-DA x 200L R=R200
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792838PA0308-DA x 6500L R=R6500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849249PA0308-DA x 640L R=R640
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792996PA0308-DA x 1000L R=R1000
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795516PA0308-DA x 1050L R=R1050
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849267PA0308-DA x 3400L R=R3400
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796381PA0308-DA x 11000L R=R11000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850509PA0308-DA x 19000L R=R19000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796399PA0308-DA x 250L R=R250
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850579PA0308-DA x 650L R=R650
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796767PA0308-DA x 340L R=R340
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850771PA0308-DA x 830L R=R830
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797126PA0308-DA x 500L R=R500
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851376PA0308-DA x 820L R=R820
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851410PA0308-DA x 4700L R=R4700
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797142PA0308-DA x 17000L R=R17000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851489PA0308-DA x 880L R=R880
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797589PA0308-DA x 50000L R=R50000
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851602PA0308-DA x 900L R=R900
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797598PA0308-DA x 16000L R=R16000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852259PA0308-DA x 430L R=R430
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797686PA0308-DA x 960L R=R960
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797939PA0308-DA x 1950L R=R1950
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852749PA0308-DA x 3200L R=R3200
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799016PA0308-DA x 1100L R=R1100
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852880PA0308-DA x 3500L R=R3500
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800118PA0308-DA x 760L R=R760
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852950PA0308-DA x 1900L R=R1900
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855172PA0308-DA x 910L R=R910
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800161PA0308-DA x 4800L R=R4800
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856249PA0308-DA x 1250L R=R1250
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800301PA0308-DA x 2000L R=R2000
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801667PA0308-DA x 280L R=R280
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856441PA0308-DA x 5500L R=R5500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856958PA0308-DA x 660L R=R660
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802760PA0308-DA x 1400L R=R1400
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857098PA0308-DA x 310L R=R310
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803381PA0308-DA x 780L R=R780
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857710PA0308-DA x 670L R=R670
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803487PA0308-DA x 3800L R=R3800
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02804756PA0308-DA x 630L R=R630
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858489PA0308-DA x 1350L R=R1350
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする