曜日別特売

PA0312-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

PA0312-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
135
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
36
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
31.4
質量(g/m)
650
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46085
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789320PA0312-DA x 3600L SUS C=C3600
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847761PA0312-DA x 9000L SUS C=C9000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848366PA0312-DA x 950L SUS C=C950
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789767PA0312-DA x 1600L SUS C=C1600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848890PA0312-DA x 490L SUS C=C490
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789810PA0312-DA x 560L SUS C=C560
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849258PA0312-DA x 660L SUS C=C660
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790257PA0312-DA x 3100L SUS C=C3100
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791621PA0312-DA x 610L SUS C=C610
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849459PA0312-DA x 700L SUS C=C700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792016PA0312-DA x 350L SUS C=C350
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849721PA0312-DA x 420L SUS C=C420
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850667PA0312-DA x 680L SUS C=C680
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792129PA0312-DA x 18000L SUS C=C18000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792829PA0312-DA x 340L SUS C=C340
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851857PA0312-DA x 840L SUS C=C840
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852067PA0312-DA x 920L SUS C=C920
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793511PA0312-DA x 1400L SUS C=C1400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853002PA0312-DA x 810L SUS C=C810
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793599PA0312-DA x 4100L SUS C=C4100
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853291PA0312-DA x 900L SUS C=C900
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793617PA0312-DA x 1650L SUS C=C1650
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853580PA0312-DA x 960L SUS C=C960
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793809PA0312-DA x 11000L SUS C=C11000
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853756PA0312-DA x 4700L SUS C=C4700
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795489PA0312-DA x 30000L SUS C=C30000
¥87,980
¥96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02854377PA0312-DA x 540L SUS C=C540
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795909PA0312-DA x 1150L SUS C=C1150
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854386PA0312-DA x 600L SUS C=C600
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796837PA0312-DA x 2200L SUS C=C2200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796862PA0312-DA x 4200L SUS C=C4200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855059PA0312-DA x 5000L SUS C=C5000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855287PA0312-DA x 310L SUS C=C310
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797002PA0312-DA x 4400L SUS C=C4400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857457PA0312-DA x 320L SUS C=C320
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797449PA0312-DA x 5500L SUS C=C5500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858279PA0312-DA x 450L SUS C=C450
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797729PA0312-DA x 12000L SUS C=C12000
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858322PA0312-DA x 570L SUS C=C570
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798569PA0312-DA x 40000L SUS C=C40000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02858629PA0312-DA x 770L SUS C=C770
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798621PA0312-DA x 7000L SUS C=C7000
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859049PA0312-DA x 2300L SUS C=C2300
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799120PA0312-DA x 7500L SUS C=C7500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799156PA0312-DA x 670L SUS C=C670
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859092PA0312-DA x 1550L SUS C=C1550
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859311PA0312-DA x 3200L SUS C=C3200
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799251PA0312-DA x 3500L SUS C=C3500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859828PA0312-DA x 750L SUS C=C750
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799558PA0312-DA x 800L SUS C=C800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする