曜日別特売

PA0312-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

PA0312-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
135
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
36
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
31.4
質量(g/m)
650
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46085
材質(口金)
アダプタ:SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789792PA0312-DA x 2400L SUS 8002+C=C+80022400
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847526PA0312-DA x 14000L SUS 8002+C=C+800214000
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790458PA0312-DA x 1900L SUS 8002+C=C+80021900
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847648PA0312-DA x 12000L SUS 8002+C=C+800212000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790887PA0312-DA x 420L SUS 8002+C=C+8002420
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848741PA0312-DA x 15000L SUS 8002+C=C+800215000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849599PA0312-DA x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791666PA0312-DA x 3800L SUS 8002+C=C+80023800
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792461PA0312-DA x 340L SUS 8002+C=C+8002340
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849922PA0312-DA x 1400L SUS 8002+C=C+80021400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792522PA0312-DA x 510L SUS 8002+C=C+8002510
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849992PA0312-DA x 50000L SUS 8002+C=C+800250000
¥149,800
¥164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02792768PA0312-DA x 310L SUS 8002+C=C+8002310
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850387PA0312-DA x 710L SUS 8002+C=C+8002710
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792978PA0312-DA x 4700L SUS 8002+C=C+80024700
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850561PA0312-DA x 5000L SUS 8002+C=C+80025000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793267PA0312-DA x 3700L SUS 8002+C=C+80023700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852381PA0312-DA x 4500L SUS 8002+C=C+80024500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853126PA0312-DA x 530L SUS 8002+C=C+8002530
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793949PA0312-DA x 4600L SUS 8002+C=C+80024600
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793976PA0312-DA x 580L SUS 8002+C=C+8002580
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853562PA0312-DA x 3400L SUS 8002+C=C+80023400
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853912PA0312-DA x 700L SUS 8002+C=C+8002700
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795322PA0312-DA x 7000L SUS 8002+C=C+80027000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796259PA0312-DA x 760L SUS 8002+C=C+8002760
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856572PA0312-DA x 1250L SUS 8002+C=C+80021250
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797982PA0312-DA x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856617PA0312-DA x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856791PA0312-DA x 840L SUS 8002+C=C+8002840
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798770PA0312-DA x 16000L SUS 8002+C=C+800216000
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857500PA0312-DA x 430L SUS 8002+C=C+8002430
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799786PA0312-DA x 1100L SUS 8002+C=C+80021100
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857676PA0312-DA x 630L SUS 8002+C=C+8002630
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799881PA0312-DA x 4400L SUS 8002+C=C+80024400
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801457PA0312-DA x 470L SUS 8002+C=C+8002470
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857929PA0312-DA x 650L SUS 8002+C=C+8002650
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802787PA0312-DA x 3100L SUS 8002+C=C+80023100
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858437PA0312-DA x 4300L SUS 8002+C=C+80024300
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803670PA0312-DA x 960L SUS 8002+C=C+8002960
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860318PA0312-DA x 7500L SUS 8002+C=C+80027500
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861892PA0312-DA x 390L SUS 8002+C=C+8002390
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803767PA0312-DA x 900L SUS 8002+C=C+8002900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803986PA0312-DA x 360L SUS 8002+C=C+8002360
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861910PA0312-DA x 18000L SUS 8002+C=C+800218000
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862592PA0312-DA x 640L SUS 8002+C=C+8002640
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02804431PA0312-DA x 1750L SUS 8002+C=C+80021750
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862969PA0312-DA x 600L SUS 8002+C=C+8002600
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02806707PA0312-DA x 1300L SUS 8002+C=C+80021300
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02808150PA0312-DA x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02863127PA0312-DA x 1600L SUS 8002+C=C+80021600
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする