曜日別特売

PA0312-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

PA0312-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
135
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
36
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
31.4
質量(g/m)
650
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46085
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02790142PA0312-DA x 940L SUS F=F940
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847587PA0312-DA x 1750L SUS F=F1750
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847657PA0312-DA x 4000L SUS F=F4000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791176PA0312-DA x 13000L SUS F=F13000
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847709PA0312-DA x 560L SUS F=F560
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791648PA0312-DA x 870L SUS F=F870
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791761PA0312-DA x 1300L SUS F=F1300
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848287PA0312-DA x 8500L SUS F=F8500
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848296PA0312-DA x 3600L SUS F=F3600
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792777PA0312-DA x 3900L SUS F=F3900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792890PA0312-DA x 890L SUS F=F890
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848312PA0312-DA x 4400L SUS F=F4400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849852PA0312-DA x 650L SUS F=F650
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793371PA0312-DA x 9000L SUS F=F9000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850342PA0312-DA x 370L SUS F=F370
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796442PA0312-DA x 460L SUS F=F460
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850351PA0312-DA x 520L SUS F=F520
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797352PA0312-DA x 50000L SUS F=F50000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02850378PA0312-DA x 780L SUS F=F780
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797650PA0312-DA x 9500L SUS F=F9500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798438PA0312-DA x 4500L SUS F=F4500
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850877PA0312-DA x 5500L SUS F=F5500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851541PA0312-DA x 400L SUS F=F400
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798630PA0312-DA x 4300L SUS F=F4300
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799129PA0312-DA x 390L SUS F=F390
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852110PA0312-DA x 40000L SUS F=F40000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02852862PA0312-DA x 790L SUS F=F790
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799436PA0312-DA x 3800L SUS F=F3800
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853266PA0312-DA x 380L SUS F=F380
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799960PA0312-DA x 1500L SUS F=F1500
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801132PA0312-DA x 3100L SUS F=F3100
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853422PA0312-DA x 25000L SUS F=F25000
¥75,980
¥83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02801658PA0312-DA x 840L SUS F=F840
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853729PA0312-DA x 960L SUS F=F960
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853878PA0312-DA x 350L SUS F=F350
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802279PA0312-DA x 710L SUS F=F710
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802708PA0312-DA x 490L SUS F=F490
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854009PA0312-DA x 550L SUS F=F550
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803722PA0312-DA x 540L SUS F=F540
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854131PA0312-DA x 1400L SUS F=F1400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854228PA0312-DA x 410L SUS F=F410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02804038PA0312-DA x 6000L SUS F=F6000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02804808PA0312-DA x 420L SUS F=F420
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854262PA0312-DA x 16000L SUS F=F16000
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02804869PA0312-DA x 430L SUS F=F430
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855750PA0312-DA x 720L SUS F=F720
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856450PA0312-DA x 760L SUS F=F760
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02805517PA0312-DA x 850L SUS F=F850
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02806506PA0312-DA x 830L SUS F=F830
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857150PA0312-DA x 970L SUS F=F970
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする