曜日別特売

PA0312-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

PA0312-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
135
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+60
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
31.4
質量(g/m)
650
ねじ径R
46085
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02790896PA0312-DA x 550L SUS R=R550
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847228PA0312-DA x 800L SUS R=R800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790930PA0312-DA x 390L SUS R=R390
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847271PA0312-DA x 700L SUS R=R700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847402PA0312-DA x 1500L SUS R=R1500
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792479PA0312-DA x 5000L SUS R=R5000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793389PA0312-DA x 410L SUS R=R410
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848041PA0312-DA x 11000L SUS R=R11000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794132PA0312-DA x 300L SUS R=R300
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848278PA0312-DA x 350L SUS R=R350
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794631PA0312-DA x 740L SUS R=R740
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850028PA0312-DA x 1800L SUS R=R1800
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850457PA0312-DA x 370L SUS R=R370
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795236PA0312-DA x 3600L SUS R=R3600
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850710PA0312-DA x 1100L SUS R=R1100
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795997PA0312-DA x 1750L SUS R=R1750
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850798PA0312-DA x 570L SUS R=R570
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796932PA0312-DA x 730L SUS R=R730
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797196PA0312-DA x 690L SUS R=R690
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851821PA0312-DA x 15000L SUS R=R15000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852311PA0312-DA x 480L SUS R=R480
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797379PA0312-DA x 4400L SUS R=R4400
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797641PA0312-DA x 4200L SUS R=R4200
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853668PA0312-DA x 8000L SUS R=R8000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854271PA0312-DA x 430L SUS R=R430
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798201PA0312-DA x 880L SUS R=R880
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798542PA0312-DA x 470L SUS R=R470
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854499PA0312-DA x 1850L SUS R=R1850
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799549PA0312-DA x 830L SUS R=R830
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855260PA0312-DA x 6000L SUS R=R6000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799619PA0312-DA x 590L SUS R=R590
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856477PA0312-DA x 1200L SUS R=R1200
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856678PA0312-DA x 770L SUS R=R770
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800152PA0312-DA x 3000L SUS R=R3000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800337PA0312-DA x 840L SUS R=R840
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857448PA0312-DA x 16000L SUS R=R16000
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858970PA0312-DA x 450L SUS R=R450
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800486PA0312-DA x 790L SUS R=R790
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859268PA0312-DA x 510L SUS R=R510
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800958PA0312-DA x 580L SUS R=R580
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801272PA0312-DA x 960L SUS R=R960
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859469PA0312-DA x 40000L SUS R=R40000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02859862PA0312-DA x 650L SUS R=R650
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801360PA0312-DA x 850L SUS R=R850
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801561PA0312-DA x 2200L SUS R=R2200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860187PA0312-DA x 3900L SUS R=R3900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803006PA0312-DA x 4700L SUS R=R4700
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860519PA0312-DA x 8500L SUS R=R8500
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860686PA0312-DA x 4500L SUS R=R4500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803417PA0312-DA x 20000L SUS R=R20000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする