曜日別特売

PA0312-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

PA0312-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
135
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
36
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
31.4
質量(g/m)
650
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46085
材質(口金)
アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847289PA0312-DA x 930L 8002+C=C+8002930
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789399PA0312-DA x 1300L 8002+C=C+80021300
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789706PA0312-DA x 810L 8002+C=C+8002810
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847840PA0312-DA x 11000L 8002+C=C+800211000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848881PA0312-DA x 500L 8002+C=C+8002500
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789977PA0312-DA x 740L 8002+C=C+8002740
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849222PA0312-DA x 360L 8002+C=C+8002360
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790002PA0312-DA x 4900L 8002+C=C+80024900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849748PA0312-DA x 14000L 8002+C=C+800214000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791210PA0312-DA x 18000L 8002+C=C+800218000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849861PA0312-DA x 1800L 8002+C=C+80021800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791420PA0312-DA x 2300L 8002+C=C+80022300
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791980PA0312-DA x 1600L 8002+C=C+80021600
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850308PA0312-DA x 3200L 8002+C=C+80023200
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850448PA0312-DA x 310L 8002+C=C+8002310
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792041PA0312-DA x 1100L 8002+C=C+80021100
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850518PA0312-DA x 510L 8002+C=C+8002510
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792208PA0312-DA x 980L 8002+C=C+8002980
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792716PA0312-DA x 1000L 8002+C=C+80021000
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851681PA0312-DA x 2500L 8002+C=C+80022500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794457PA0312-DA x 660L 8002+C=C+8002660
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851988PA0312-DA x 3300L 8002+C=C+80023300
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794676PA0312-DA x 590L 8002+C=C+8002590
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852801PA0312-DA x 2800L 8002+C=C+80022800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853300PA0312-DA x 340L 8002+C=C+8002340
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795866PA0312-DA x 5000L 8002+C=C+80025000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853738PA0312-DA x 370L 8002+C=C+8002370
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795891PA0312-DA x 1400L 8002+C=C+80021400
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854551PA0312-DA x 390L 8002+C=C+8002390
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795961PA0312-DA x 850L 8002+C=C+8002850
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854630PA0312-DA x 910L 8002+C=C+8002910
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796329PA0312-DA x 8000L 8002+C=C+80028000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796512PA0312-DA x 480L 8002+C=C+8002480
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855366PA0312-DA x 9500L 8002+C=C+80029500
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797826PA0312-DA x 410L 8002+C=C+8002410
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856118PA0312-DA x 460L 8002+C=C+8002460
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799890PA0312-DA x 580L 8002+C=C+8002580
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856511PA0312-DA x 5500L 8002+C=C+80025500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800511PA0312-DA x 1250L 8002+C=C+80021250
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856520PA0312-DA x 2100L 8002+C=C+80022100
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800949PA0312-DA x 350L 8002+C=C+8002350
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857317PA0312-DA x 1750L 8002+C=C+80021750
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857990PA0312-DA x 840L 8002+C=C+8002840
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801062PA0312-DA x 15000L 8002+C=C+800215000
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858507PA0312-DA x 3800L 8002+C=C+80023800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801877PA0312-DA x 20000L 8002+C=C+800220000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858769PA0312-DA x 820L 8002+C=C+8002820
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802297PA0312-DA x 2900L 8002+C=C+80022900
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859329PA0312-DA x 1500L 8002+C=C+80021500
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802322PA0312-DA x 7500L 8002+C=C+80027500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする