曜日別特売

PA0312-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

PA0312-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
135
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+60
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
31.4
質量(g/m)
650
ねじ径R
46085
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789548PA0312-DA x 390L R=R390
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847176PA0312-DA x 19000L R=R19000
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790422PA0312-DA x 800L R=R800
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847341PA0312-DA x 1900L R=R1900
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847596PA0312-DA x 540L R=R540
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790562PA0312-DA x 5500L R=R5500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790720PA0312-DA x 880L R=R880
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847867PA0312-DA x 970L R=R970
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791149PA0312-DA x 660L R=R660
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848908PA0312-DA x 3600L R=R3600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791499PA0312-DA x 3200L R=R3200
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849057PA0312-DA x 15000L R=R15000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851900PA0312-DA x 740L R=R740
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791779PA0312-DA x 2800L R=R2800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852399PA0312-DA x 440L R=R440
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792120PA0312-DA x 470L R=R470
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853072PA0312-DA x 500L R=R500
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793319PA0312-DA x 1100L R=R1100
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853178PA0312-DA x 760L R=R760
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794247PA0312-DA x 2500L R=R2500
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794369PA0312-DA x 1300L R=R1300
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853248PA0312-DA x 4800L R=R4800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853282PA0312-DA x 1750L R=R1750
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794509PA0312-DA x 3700L R=R3700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794710PA0312-DA x 370L R=R370
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854596PA0312-DA x 10000L R=R10000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795017PA0312-DA x 1850L R=R1850
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854682PA0312-DA x 11000L R=R11000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854980PA0312-DA x 460L R=R460
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795297PA0312-DA x 8500L R=R8500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795602PA0312-DA x 820L R=R820
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855242PA0312-DA x 4700L R=R4700
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855576PA0312-DA x 2000L R=R2000
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796478PA0312-DA x 3900L R=R3900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796977PA0312-DA x 550L R=R550
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857046PA0312-DA x 600L R=R600
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857247PA0312-DA x 680L R=R680
¥5,098
¥5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797677PA0312-DA x 1050L R=R1050
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857430PA0312-DA x 630L R=R630
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798106PA0312-DA x 670L R=R670
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798192PA0312-DA x 730L R=R730
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858236PA0312-DA x 1950L R=R1950
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858909PA0312-DA x 1400L R=R1400
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798316PA0312-DA x 25000L R=R25000
¥61,980
¥68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02799181PA0312-DA x 530L R=R530
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859776PA0312-DA x 960L R=R960
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860546PA0312-DA x 720L R=R720
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799488PA0312-DA x 2400L R=R2400
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860562PA0312-DA x 610L R=R610
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800398PA0312-DA x 940L R=R940
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする