曜日別特売

PA0316-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

PA0316-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
170
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
41
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
37.5
質量(g/m)
840
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
1"
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847682PA0316-DA x 1700L SUS C=C1700
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789880PA0316-DA x 1900L SUS C=C1900
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790388PA0316-DA x 840L SUS C=C840
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848382PA0316-DA x 14000L SUS C=C14000
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790510PA0316-DA x 590L SUS C=C590
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848637PA0316-DA x 4300L SUS C=C4300
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791219PA0316-DA x 710L SUS C=C710
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848732PA0316-DA x 7000L SUS C=C7000
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791402PA0316-DA x 1950L SUS C=C1950
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848872PA0316-DA x 4800L SUS C=C4800
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791517PA0316-DA x 30000L SUS C=C30000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02849197PA0316-DA x 50000L SUS C=C50000
¥199,800
¥219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02849976PA0316-DA x 340L SUS C=C340
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791752PA0316-DA x 1400L SUS C=C1400
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850071PA0316-DA x 300L SUS C=C300
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791919PA0316-DA x 760L SUS C=C760
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850631PA0316-DA x 2200L SUS C=C2200
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792181PA0316-DA x 3100L SUS C=C3100
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793276PA0316-DA x 640L SUS C=C640
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850746PA0316-DA x 3900L SUS C=C3900
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851069PA0316-DA x 480L SUS C=C480
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793721PA0316-DA x 510L SUS C=C510
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794229PA0316-DA x 820L SUS C=C820
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851130PA0316-DA x 4000L SUS C=C4000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794317PA0316-DA x 680L SUS C=C680
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851297PA0316-DA x 2300L SUS C=C2300
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851480PA0316-DA x 350L SUS C=C350
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794807PA0316-DA x 3700L SUS C=C3700
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796137PA0316-DA x 330L SUS C=C330
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852216PA0316-DA x 9000L SUS C=C9000
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853160PA0316-DA x 4100L SUS C=C4100
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798682PA0316-DA x 17000L SUS C=C17000
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800346PA0316-DA x 2700L SUS C=C2700
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853187PA0316-DA x 7500L SUS C=C7500
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800529PA0316-DA x 5500L SUS C=C5500
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853212PA0316-DA x 13000L SUS C=C13000
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853957PA0316-DA x 2800L SUS C=C2800
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801238PA0316-DA x 3000L SUS C=C3000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857552PA0316-DA x 940L SUS C=C940
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801256PA0316-DA x 4200L SUS C=C4200
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858699PA0316-DA x 1050L SUS C=C1050
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801412PA0316-DA x 2500L SUS C=C2500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802069PA0316-DA x 370L SUS C=C370
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859207PA0316-DA x 540L SUS C=C540
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802157PA0316-DA x 790L SUS C=C790
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859417PA0316-DA x 2900L SUS C=C2900
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802227PA0316-DA x 3600L SUS C=C3600
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859907PA0316-DA x 3800L SUS C=C3800
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859941PA0316-DA x 740L SUS C=C740
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802462PA0316-DA x 910L SUS C=C910
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする