曜日別特売

PA0316-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

PA0316-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
170
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
41
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
37.5
質量(g/m)
840
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
1"
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847700PA0316-DA x 1550L SUS F=F1550
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790817PA0316-DA x 2400L SUS F=F2400
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847770PA0316-DA x 630L SUS F=F630
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791596PA0316-DA x 1350L SUS F=F1350
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848102PA0316-DA x 4200L SUS F=F4200
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792102PA0316-DA x 8000L SUS F=F8000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848470PA0316-DA x 350L SUS F=F350
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792366PA0316-DA x 920L SUS F=F920
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850150PA0316-DA x 700L SUS F=F700
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792759PA0316-DA x 1500L SUS F=F1500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850482PA0316-DA x 660L SUS F=F660
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793012PA0316-DA x 970L SUS F=F970
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793556PA0316-DA x 4300L SUS F=F4300
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850570PA0316-DA x 15000L SUS F=F15000
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794177PA0316-DA x 3600L SUS F=F3600
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851690PA0316-DA x 3900L SUS F=F3900
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852101PA0316-DA x 4500L SUS F=F4500
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794692PA0316-DA x 17000L SUS F=F17000
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795620PA0316-DA x 600L SUS F=F600
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852636PA0316-DA x 1800L SUS F=F1800
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852661PA0316-DA x 690L SUS F=F690
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795647PA0316-DA x 9500L SUS F=F9500
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796277PA0316-DA x 530L SUS F=F530
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853467PA0316-DA x 2000L SUS F=F2000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796320PA0316-DA x 2600L SUS F=F2600
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853492PA0316-DA x 3400L SUS F=F3400
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799102PA0316-DA x 720L SUS F=F720
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853817PA0316-DA x 1150L SUS F=F1150
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853921PA0316-DA x 380L SUS F=F380
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799926PA0316-DA x 1400L SUS F=F1400
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800091PA0316-DA x 930L SUS F=F930
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854122PA0316-DA x 1950L SUS F=F1950
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854779PA0316-DA x 650L SUS F=F650
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800748PA0316-DA x 760L SUS F=F760
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800827PA0316-DA x 520L SUS F=F520
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854946PA0316-DA x 2500L SUS F=F2500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854971PA0316-DA x 300L SUS F=F300
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801396PA0316-DA x 4000L SUS F=F4000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855068PA0316-DA x 390L SUS F=F390
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801956PA0316-DA x 1200L SUS F=F1200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856188PA0316-DA x 780L SUS F=F780
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802008PA0316-DA x 7000L SUS F=F7000
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802629PA0316-DA x 2100L SUS F=F2100
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856642PA0316-DA x 13000L SUS F=F13000
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802769PA0316-DA x 480L SUS F=F480
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856940PA0316-DA x 5000L SUS F=F5000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857256PA0316-DA x 880L SUS F=F880
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02804282PA0316-DA x 6500L SUS F=F6500
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857859PA0316-DA x 750L SUS F=F750
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02804519PA0316-DA x 980L SUS F=F980
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする