| 02847578 | PA0316-DA x 710L SUS 8001+F=F+8001 | 710 | | |
|
| 02789268 | PA0316-DA x 14000L SUS 8001+F=F+8001 | 14000 | | |
|
| 02789539 | PA0316-DA x 600L SUS 8001+F=F+8001 | 600 | | |
|
| 02847691 | PA0316-DA x 2100L SUS 8001+F=F+8001 | 2100 | | |
|
| 02847779 | PA0316-DA x 470L SUS 8001+F=F+8001 | 470 | | |
|
| 02791228 | PA0316-DA x 780L SUS 8001+F=F+8001 | 780 | | |
|
| 02848059 | PA0316-DA x 790L SUS 8001+F=F+8001 | 790 | | |
|
| 02791377 | PA0316-DA x 18000L SUS 8001+F=F+8001 | 18000 | | |
|
| 02848086 | PA0316-DA x 1050L SUS 8001+F=F+8001 | 1050 | | |
|
| 02793459 | PA0316-DA x 1800L SUS 8001+F=F+8001 | 1800 | | |
|
| 02848917 | PA0316-DA x 920L SUS 8001+F=F+8001 | 920 | | |
|
| 02794308 | PA0316-DA x 5500L SUS 8001+F=F+8001 | 5500 | | |
|
| 02794597 | PA0316-DA x 910L SUS 8001+F=F+8001 | 910 | | |
|
| 02848978 | PA0316-DA x 4000L SUS 8001+F=F+8001 | 4000 | | |
|
| 02851060 | PA0316-DA x 560L SUS 8001+F=F+8001 | 560 | | |
|
| 02795096 | PA0316-DA x 2700L SUS 8001+F=F+8001 | 2700 | | |
|
| 02795270 | PA0316-DA x 640L SUS 8001+F=F+8001 | 640 | | |
|
| 02851191 | PA0316-DA x 3900L SUS 8001+F=F+8001 | 3900 | | |
|
| 02851918 | PA0316-DA x 930L SUS 8001+F=F+8001 | 930 | | |
|
| 02795376 | PA0316-DA x 2800L SUS 8001+F=F+8001 | 2800 | | |
|
| 02852250 | PA0316-DA x 530L SUS 8001+F=F+8001 | 530 | | |
|
| 02795742 | PA0316-DA x 4200L SUS 8001+F=F+8001 | 4200 | | |
|
| 02853029 | PA0316-DA x 350L SUS 8001+F=F+8001 | 350 | | |
|
| 02796426 | PA0316-DA x 2300L SUS 8001+F=F+8001 | 2300 | | |
|
| 02854167 | PA0316-DA x 1100L SUS 8001+F=F+8001 | 1100 | | |
|
| 02796941 | PA0316-DA x 20000L SUS 8001+F=F+8001 | 20000 | | |
|
| 02854788 | PA0316-DA x 1700L SUS 8001+F=F+8001 | 1700 | | |
|
| 02798000 | PA0316-DA x 2600L SUS 8001+F=F+8001 | 2600 | | |
|
| 02798097 | PA0316-DA x 990L SUS 8001+F=F+8001 | 990 | | |
|
| 02854806 | PA0316-DA x 4700L SUS 8001+F=F+8001 | 4700 | | |
|
| 02798666 | PA0316-DA x 650L SUS 8001+F=F+8001 | 650 | | |
|
| 02855217 | PA0316-DA x 860L SUS 8001+F=F+8001 | 860 | | |
|
| 02855838 | PA0316-DA x 840L SUS 8001+F=F+8001 | 840 | | |
|
| 02798946 | PA0316-DA x 2500L SUS 8001+F=F+8001 | 2500 | | |
|
| 02799217 | PA0316-DA x 610L SUS 8001+F=F+8001 | 610 | | |
|
| 02856581 | PA0316-DA x 2200L SUS 8001+F=F+8001 | 2200 | | |
|
| 02856608 | PA0316-DA x 720L SUS 8001+F=F+8001 | 720 | | |
|
| 02799698 | PA0316-DA x 30000L SUS 8001+F=F+8001 | 30000 | | |
|
| 02856748 | PA0316-DA x 890L SUS 8001+F=F+8001 | 890 | | |
|
| 02801579 | PA0316-DA x 3200L SUS 8001+F=F+8001 | 3200 | | |
|
| 02856906 | PA0316-DA x 4800L SUS 8001+F=F+8001 | 4800 | | |
|
| 02804160 | PA0316-DA x 15000L SUS 8001+F=F+8001 | 15000 | | |
|
| 02805386 | PA0316-DA x 400L SUS 8001+F=F+8001 | 400 | | |
|
| 02857902 | PA0316-DA x 9500L SUS 8001+F=F+8001 | 9500 | | |
|
| 02858008 | PA0316-DA x 360L SUS 8001+F=F+8001 | 360 | | |
|
| 02805472 | PA0316-DA x 3600L SUS 8001+F=F+8001 | 3600 | | |
|
| 02859697 | PA0316-DA x 760L SUS 8001+F=F+8001 | 760 | | |
|
| 02805998 | PA0316-DA x 3700L SUS 8001+F=F+8001 | 3700 | | |
|
| 02860309 | PA0316-DA x 340L SUS 8001+F=F+8001 | 340 | | |
|
| 02806400 | PA0316-DA x 380L SUS 8001+F=F+8001 | 380 | | |
|