曜日別特売

PA0316-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

PA0316-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
170
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
41
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
37.5
質量(g/m)
840
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
1"
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789636PA0316-DA x 10000L C=C10000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848251PA0316-DA x 13000L C=C13000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789688PA0316-DA x 390L C=C390
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848698PA0316-DA x 1350L C=C1350
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789722PA0316-DA x 5500L C=C5500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848716PA0316-DA x 7000L C=C7000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789819PA0316-DA x 3700L C=C3700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849879PA0316-DA x 20000L C=C20000
¥78,980
¥86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02850168PA0316-DA x 530L C=C530
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790632PA0316-DA x 2000L C=C2000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850947PA0316-DA x 2400L C=C2400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790641PA0316-DA x 9500L C=C9500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851166PA0316-DA x 1250L C=C1250
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790747PA0316-DA x 8500L C=C8500
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791892PA0316-DA x 600L C=C600
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851437PA0316-DA x 30000L C=C30000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02792226PA0316-DA x 300L C=C300
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852232PA0316-DA x 860L C=C860
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852898PA0316-DA x 650L C=C650
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792899PA0316-DA x 5000L C=C5000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853510PA0316-DA x 510L C=C510
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793380PA0316-DA x 2900L C=C2900
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853711PA0316-DA x 1700L C=C1700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793922PA0316-DA x 17000L C=C17000
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794396PA0316-DA x 890L C=C890
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854438PA0316-DA x 3800L C=C3800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794938PA0316-DA x 540L C=C540
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854700PA0316-DA x 1950L C=C1950
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795936PA0316-DA x 670L C=C670
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854727PA0316-DA x 3500L C=C3500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855759PA0316-DA x 350L C=C350
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796198PA0316-DA x 710L C=C710
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796968PA0316-DA x 2800L C=C2800
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856030PA0316-DA x 3000L C=C3000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856371PA0316-DA x 4100L C=C4100
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797966PA0316-DA x 12000L C=C12000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798971PA0316-DA x 720L C=C720
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856739PA0316-DA x 16000L C=C16000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857326PA0316-DA x 7500L C=C7500
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799601PA0316-DA x 11000L C=C11000
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799707PA0316-DA x 620L C=C620
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858340PA0316-DA x 2200L C=C2200
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858866PA0316-DA x 930L C=C930
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800712PA0316-DA x 3200L C=C3200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801491PA0316-DA x 550L C=C550
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860002PA0316-DA x 940L C=C940
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802516PA0316-DA x 980L C=C980
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860878PA0316-DA x 1800L C=C1800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861140PA0316-DA x 440L C=C440
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803801PA0316-DA x 4000L C=C4000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする