曜日別特売

PA0316-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

PA0316-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
170
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
41
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
37.5
質量(g/m)
840
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
1"
材質(口金)
アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789302PA0316-DA x 530L 8002+C=C+8002530
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847806PA0316-DA x 3800L 8002+C=C+80023800
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849136PA0316-DA x 1400L 8002+C=C+80021400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789487PA0316-DA x 2700L 8002+C=C+80022700
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849407PA0316-DA x 1350L 8002+C=C+80021350
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789566PA0316-DA x 1750L 8002+C=C+80021750
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790212PA0316-DA x 350L 8002+C=C+8002350
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849669PA0316-DA x 610L 8002+C=C+8002610
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790230PA0316-DA x 970L 8002+C=C+8002970
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850062PA0316-DA x 1500L 8002+C=C+80021500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850116PA0316-DA x 1100L 8002+C=C+80021100
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791271PA0316-DA x 12000L 8002+C=C+800212000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791429PA0316-DA x 830L 8002+C=C+8002830
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850360PA0316-DA x 3000L 8002+C=C+80023000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792330PA0316-DA x 570L 8002+C=C+8002570
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851586PA0316-DA x 18000L 8002+C=C+800218000
¥73,980
¥81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02792339PA0316-DA x 1650L 8002+C=C+80021650
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852058PA0316-DA x 5500L 8002+C=C+80025500
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852268PA0316-DA x 480L 8002+C=C+8002480
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792908PA0316-DA x 4800L 8002+C=C+80024800
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852329PA0316-DA x 1000L 8002+C=C+80021000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793407PA0316-DA x 8000L 8002+C=C+80028000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852837PA0316-DA x 880L 8002+C=C+8002880
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793888PA0316-DA x 1150L 8002+C=C+80021150
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853257PA0316-DA x 16000L 8002+C=C+800216000
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794028PA0316-DA x 17000L 8002+C=C+800217000
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853747PA0316-DA x 520L 8002+C=C+8002520
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795130PA0316-DA x 19000L 8002+C=C+800219000
¥77,980
¥85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02795690PA0316-DA x 630L 8002+C=C+8002630
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853808PA0316-DA x 1800L 8002+C=C+80021800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853869PA0316-DA x 3500L 8002+C=C+80023500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795812PA0316-DA x 10000L 8002+C=C+800210000
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795882PA0316-DA x 870L 8002+C=C+8002870
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854106PA0316-DA x 3400L 8002+C=C+80023400
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796959PA0316-DA x 1950L 8002+C=C+80021950
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854481PA0316-DA x 4600L 8002+C=C+80024600
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854560PA0316-DA x 340L 8002+C=C+8002340
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797519PA0316-DA x 4300L 8002+C=C+80024300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854648PA0316-DA x 490L 8002+C=C+8002490
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797616PA0316-DA x 950L 8002+C=C+8002950
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854718PA0316-DA x 710L 8002+C=C+8002710
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798797PA0316-DA x 4200L 8002+C=C+80024200
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856231PA0316-DA x 300L 8002+C=C+8002300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799400PA0316-DA x 2100L 8002+C=C+80022100
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856599PA0316-DA x 1200L 8002+C=C+80021200
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800231PA0316-DA x 1450L 8002+C=C+80021450
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800502PA0316-DA x 470L 8002+C=C+8002470
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856922PA0316-DA x 730L 8002+C=C+8002730
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801001PA0316-DA x 9500L 8002+C=C+80029500
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857351PA0316-DA x 14000L 8002+C=C+800214000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする