曜日別特売

PA0316-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

PA0316-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
170
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
41
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
37.5
質量(g/m)
840
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
1"
材質(口金)
アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789670PA0316-DA x 1150L 8001+F=F+80011150
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847262PA0316-DA x 2700L 8001+F=F+80012700
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848156PA0316-DA x 1750L 8001+F=F+80011750
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790352PA0316-DA x 2800L 8001+F=F+80012800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790991PA0316-DA x 1000L 8001+F=F+80011000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849687PA0316-DA x 4500L 8001+F=F+80014500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849712PA0316-DA x 520L 8001+F=F+8001520
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791088PA0316-DA x 3900L 8001+F=F+80013900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850247PA0316-DA x 390L 8001+F=F+8001390
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791709PA0316-DA x 1650L 8001+F=F+80011650
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850369PA0316-DA x 450L 8001+F=F+8001450
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792802PA0316-DA x 4600L 8001+F=F+80014600
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850606PA0316-DA x 3800L 8001+F=F+80013800
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795227PA0316-DA x 19000L 8001+F=F+800119000
¥77,980
¥85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02851936PA0316-DA x 600L 8001+F=F+8001600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795751PA0316-DA x 16000L 8001+F=F+800116000
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796347PA0316-DA x 430L 8001+F=F+8001430
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851970PA0316-DA x 550L 8001+F=F+8001550
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852207PA0316-DA x 3300L 8001+F=F+80013300
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796907PA0316-DA x 7500L 8001+F=F+80017500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852408PA0316-DA x 1600L 8001+F=F+80011600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797029PA0316-DA x 3000L 8001+F=F+80013000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852548PA0316-DA x 570L 8001+F=F+8001570
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797187PA0316-DA x 6000L 8001+F=F+80016000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797702PA0316-DA x 480L 8001+F=F+8001480
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852767PA0316-DA x 900L 8001+F=F+8001900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798027PA0316-DA x 360L 8001+F=F+8001360
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853117PA0316-DA x 670L 8001+F=F+8001670
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798447PA0316-DA x 960L 8001+F=F+8001960
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853842PA0316-DA x 4200L 8001+F=F+80014200
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855427PA0316-DA x 310L 8001+F=F+8001310
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798657PA0316-DA x 4100L 8001+F=F+80014100
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799339PA0316-DA x 400L 8001+F=F+8001400
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855908PA0316-DA x 850L 8001+F=F+8001850
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799382PA0316-DA x 730L 8001+F=F+8001730
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858306PA0316-DA x 870L 8001+F=F+8001870
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800188PA0316-DA x 650L 8001+F=F+8001650
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858367PA0316-DA x 14000L 8001+F=F+800114000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859408PA0316-DA x 680L 8001+F=F+8001680
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800572PA0316-DA x 940L 8001+F=F+8001940
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800852PA0316-DA x 610L 8001+F=F+8001610
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859661PA0316-DA x 30000L 8001+F=F+800130000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02860361PA0316-DA x 490L 8001+F=F+8001490
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801536PA0316-DA x 7000L 8001+F=F+80017000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860887PA0316-DA x 1450L 8001+F=F+80011450
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802602PA0316-DA x 3600L 8001+F=F+80013600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802796PA0316-DA x 930L 8001+F=F+8001930
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861420PA0316-DA x 2000L 8001+F=F+80012000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861727PA0316-DA x 1500L 8001+F=F+80011500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02803408PA0316-DA x 4900L 8001+F=F+80014900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする