曜日別特売

スイッチ付きマグネットキャッチ

スイッチ付きマグネットキャッチ - 栃木屋

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。

用途
工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
定格電圧(V)
AC125V、DC30V
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗負荷(A)
3A
内容量
1個
関連資料:(0.49MB)
注意
※引火性ガス、腐食性ガス、シリコン等の多い雰囲気、又、極端に塵埃が堆積する様な場所での使用、保管は避けて下さい。
※本マグネットキャッチが扉等の可動部のストッパーとなり全ての荷重を受けるような取り付けはお避けください。スイッチ部が破損する場合があります。
※端子部にはんだを施す場合、はんだゴテ先温度350℃以下にて3秒以内に作業を終了し、作業中及び作業後1分間は端子部に力が加わらないようにしてください。
※本体は、検知スイッチ部に斜め方向から荷重が加わらない様に取り付けてください。
※キーパーの取り付けには、M3の皿ネジを用いて下さい。また、取付側にC1の面取りを設けてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789119TL-333
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする