SUN UP
1/4ホース用ソケット
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。
ホース取付口(タケノコ部):外径9mm
用途
エアーホースと空圧機器の接続に。
規格
SH-22
本体質量(g)
100
本体サイズ(mm)
L75×W25×H・D25
適合ホース
内径Φ8.5mmウレタンホースなどに
最大使用圧力(kg/cm
2
)
1.47・15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02871378
27440
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください