SUN UP
PT3/8内ネジ用プラグ
空圧配管へ取り付けるプラグです。
空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。
用途
エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
規格
Rc3/8
本体質量(g)
39
本体サイズ(mm)
L42×W18×H・D18
取付サイズ
Rc3/8
最大使用圧力(kg/cm
2
)
1.47・15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02871482
27428
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください