まとめ買い 折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
お得なまとめ買い品番です。
2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのフタ付オリコンです。
持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。
短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。
- 用途
- 食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
工場の保管、運搬用に
- 材質
- ポリプロピレン(PP)
- 高さ(mm)
- 外形寸法:389
- タイプ
- スライドロックフタ付
- 奥行(mm)
- 外形寸法:366
- 容量(L)
- 60
- 間口(mm)
- 外形寸法:530
- 最大積載荷重(kg)
- 15
- 加工
- シボ加工:12か所
- 折りたたみ時高さ(mm)
- 95
- 有効内寸法・間口(mm)
- 493
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 335
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 359
- 内容量
- 1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ
















![折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品] 折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05881527-261020-02.jpg)











