SUN UP
ツインソケット
エアーコンプレッサー用パーツ。
1つの吐出口を二又に分岐する際に便利。
カプラーの位置を取替可能なので使い勝手に長けています。
用途
ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
本体質量(g)
276
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47[15]
本体サイズ(mm)
L93×W64×H・D26
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02871536
27447
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください