SUN UP
フレキシブルプラグ
エアーコンプレッサー用パーツ。
自在に動くタイプのプラグです。
用途
エアーホースと空圧機器の可動接続に。
規格
Rc1/4
本体質量(g)
71
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.78[8]
本体サイズ(mm)
L73×W19×H・D19
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02871746
27448
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください