曜日別特売

フレックスラック 1200X600XH1500

フレックスラック 1200X600XH1500 - TRUSCOフレックスラック 1200X600XH1500 - TRUSCO

棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。

用途
工場・倉庫・店舗等
工具や書類などの収納・保管に。
トラスコ品番
411-7960
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:50
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
段数
5
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
100
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02871211FLWB-R1055-YG
¥32,010
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,750/税込¥4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする