プラスチックケース(40マス)3個
軽量で取り扱いやすく、持ち運びや出し入れが容易です。
- 用途
- 縦方向の仕切り板を動かすことができるため、自由なサイズで仕切ることが出来ます。
- 仕様
- 仕切り36個40マス
- 色
- 透明
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 250×185×40
- 入数(個)
- 3
- 内容量
- 1セット(3個)
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ



























