SOP IC変換基板
狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。
表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの600mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが3個並んでいて、3分割して使用します。
- 仕様
- 変換前パッケージ:SOP
- 材質
- ガラスエポキシ(FR-5)
- 寸法(mm)
- 75×90×2mm(包装を含む)
- 質量(g)
- 6(包装を含む)
- タイプ
- 両面/片面:両面
- 寸法
- カット後:40.64×17.78mm
- ピッチ(mm)
- 変換後:2.54、表面:(変換前)0.5mm/裏面:0.65
- 本体寸法(mm)
- 17.78×40.64×1.0t
- ピン数(ピン)
- Max.32ピン
- 仕上処理
- スルーホール、金フラッシュメッキ、レジスト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 穴径
- Φ0.9
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ
















