SOP IC変換基板
最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる。
1.27mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)シングルラインに変換します。最大28ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、3分割して使用します。
- 仕様
- 変換前パッケージ:SOP
- 材質
- ガラスコンポジット(CEM-3)
- 寸法(mm)
- 96×75×1.5mm(包装を含む)
- 質量(g)
- 5(包装を含む)
- タイプ
- 両面/片面:両面
- 寸法
- カット後:17.78×35.56mm
- ピッチ(mm)
- 変換後:2.54、変換前:1.27
- 本体寸法(mm)
- 53.34×35.56×1.0t
- ピン数(ピン)
- Max.28ピン
- 仕上処理
- スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 穴径
- Φ0.9
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ


















