クリスタルシフトノブ 泡 400mm 変換アダプター付き グリーン
超ロング!約40cmのインパクトのある長さ!定番の泡クリスタルデザインです
- 適合
- ■口径サイズ 12mm×1.25mm●トヨタ 2t ダイナ●ダイハツ 2t デルタ●三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター●三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター●三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート●日野 2t デュトロ●日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ●日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
■口径サイズ 10mm×1.25mm●いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ●UD 2t コンドル●UD 4t ファインコンドル●UD 大型 ビッグサム●UD 大型 クオン●日産 2t アトラス●マツダ 2t タイタン
■口径サイズ 8mm×1.25mm●マツダ コラムシフト車●ダイハツ コラムシフト車●トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
- 用途
- トラックパーツ
- 付属品
- アダプタ8×1.25(mm)、10×1.25(mm)
- 色
- グリーン
- 内容量
- 1本
トラック用シフトノブ の新着商品
カテゴリ














