曜日別特売

パンツ[女]

パンツ[女] - アルベ(チトセ)パンツ[女] - アルベ(チトセ)

カジュアルにも着こなせるスマートなノータック仕様。

仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
色
ブラック
サイズ
17号
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
84
機能
ノータック、ストレッチ
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
108
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922792AS8312
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする