アナウメ

アナウメ - 王寺ゴム製作所アナウメ - 王寺ゴム製作所

歩行者安全対策用品「アナウメ」
コンクリート蓋や側溝の取手穴を簡単に塞ぐ安全対策部品です。
樹脂製天板とゴム脚の組み合わせで、手で押し込むだけの簡単施工。
子供の足やハイヒール、小石などの落下を防ぎ、歩行環境を安全に保ちます。
材質:天板=樹脂製/差し込み脚=ゴム製

長さ(mm)
218
幅(mm)
100
天板厚さ(mm)
6
内容量
1個
注意
※使用不可条件:取手穴幅25mm以下
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029287876TX100WX218L
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする