すたこらさんソフト05 右
ストレッチ性のあるゴムスポンジで、やさしい履き心地。
大きく開く履き口で脱ぎ履きらくらく。
面ファスナーで容易に着脱できます。
片足約145g(23.0/23.5cmの場合)の軽量設計。
つま先の反り上がりがつまずきを防止。
つま先、かかとをガードするトゥキャップとヒールカウンター。
かかとには着用をサポートする指リング付。
衝撃吸収・屈曲性に優れた靴底。
反射材採用で、夜道も安心。
- 材質
- ポリエステル×ゴムスポンジ 底材:合成底
- 質量(g)
- 片足重量:約145g(23.0/23.5cm)
- 足囲
- 3E
- 内容量
- 1個
全18種類を絞り込む
色
サイズ
シューズ 利用者用 の新着商品
カテゴリ
















