曜日別特売

80PLUS GLOD認証 RPSU電源

80PLUS GLOD認証 RPSU電源 - Advantech(アドバンテック)

Advantechは、500Wの1+1冗長化電源をラインアップしています。
-
80 PLUS GoldまたはBronze認証を取得し、入力電圧90~264VACに対応。
電源モジュールの冗長化によりシステムの安定稼働を支え、産業用コンピュータや組込みシステムに最適です。
========================================================
データシートには、対応するAdvantech製シャーシが記載されています。
ご購入前にデータシートの「Compatible Chassis(対応シャーシ)」欄をご確認のうえ、
適切な電源ユニットをご選定ください。
========================================================

仕様
Form Factor:MINI
最大出力(W)
500W
カテゴリー
RPSU
内容量
1台
注意
※対応PSE電源ケーブル(型番:1700000237-31)は別売ですので、別途ご購入ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02937230RPS8-500ATX-GB
¥229,400
¥209,800
¥230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする