Pal ペンパル ペンホルダー

Pal ペンパル ペンホルダー - PenPal(ペンパル)

あらゆる所に貼ることができる優れた接着タイプのペンホルダーです。

トラスコ品番
521-5974
幅(mm)
67
ブラック
高さ(mm)
17
奥行(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用径(Φmm)
ボールペン:7~15
内容量
1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965248PENPAL-BK
810
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする