厚手用カートンカッター SECUMAX 370
最大厚さ10mmまでの厚手ダンボールを安全に切断できます。
スライダー操作により溝幅が6mmから10mmまで拡張するので、普段は刃に指が触れる事はありません。
軽量ですが大きな負荷に耐えられる様に設計されています。
背中側の突起でカートンテープをカットできます。
刃がシールドされているので開梱時に中身を傷つけにくいです。
利き手左右どちらも対応可能です。
ブレードは交換可能です。
- 用途
- 厚手段ボールの開梱作業、加工作業に。
ストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。
- トラスコ品番
- 724-9153
- 材質
- 本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
- 幅(mm)
- 58
- 全長(mm)
- 163
- 高さ(mm)
- 18
- 溝幅(mm)
- 10
- 刃厚(mm)
- 0.63
- 適合替刃
- 3770
- 切り込み深さ(mm)
- 6~10
- 内容量
- 1丁
カッター の新着商品
カテゴリ






























