樹脂用横向き刃

樹脂用横向き刃 - ベッセル

刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレードです。
ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。

用途
樹脂の切断、かしめ作業に
トラスコ品番
406-2380
適合機種
GT-NS20/N20/NR20/NB20
適合本体
GT-NS20/N20/NR20/NB20
材質
特殊合金鋼
刃形
樹脂用横向き刃
切断能力(mm)
強化プラスチック・人造大理石:8×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)合板
10×1.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962202N20AMR1499
¥57,300
¥45,980
¥50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする