トンボ工業
ハンマー柄(八角)
両口ハンマーの替え柄です。
樫材を使用しています。
用途
交換用の柄。
材質
柄:天然木
全長(mm)
900
質量(g)
570
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938000
900mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください