パラレルブロック
真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。
- 用途
- 真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)
- トラスコ品番
- 838-1112
- セット内容
- 2ヶ1組
- 材質
- 鋳鉄
- 寸法(mm)
- 15×20×150
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ


























